フォークリフト 爪のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
126件の「フォークリフト 爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サヤ フォーク」、「長爪」、「リフト 爪 カバー」などの商品も取り扱っております。
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg) 2500 目量(kg) 2(0~2t)。5(2~2.5t) 厚さ(mm) (フォーク)59 質量(kg) (フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm) 58 フォーク長さL×幅W(mm) 1150×133 機能 風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイ LCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能 IP65 電源供給 各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,598,000 税込1,757,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 361-1655 質量(kg) 12 容量(t) 1 適合フォーク爪幅(mm) 70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.) 15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg) 2500 目量(kg) 1(0~2t)。2(2~2.5t) 厚さ(mm) (フォーク)59 質量(kg) (フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm) 58 フォーク長さL×幅W(mm) 1150×133 機能 風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイ LCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能 IP65 電源供給 各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,098,000 税込1,207,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg) 24
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm) 862 全高(mm) 762 前輪内幅WI(mm) -
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 475-7700 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 24 容量(t) 2 仕上 黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm) 120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.) 38~65 フック寸法(mm) W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番 756-6484 使用荷重(t) 1.6 有効長(mm) 1500 アイ寸法(mm) 100 ベルトスリング長(mm) 950 ベルトスリング幅(mm) 50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種 KL-HS-Q
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質 独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー) 強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石) フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm) 8 タイプ ラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 アズワン品番 64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1000×100×8
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7470 セット内容 本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm) 133.7 材質/仕上 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg) 2.9 質量(kg/個) 【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm) 109.4 アズワン品番 64-8773-85 本体幅(mm) 98
1箱(2個)
8,598 税込9,458
当日出荷

フォークマグマットは、500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止するフォークマグネットです。
用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。 寸法(mm) 総厚7t×幅100
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)